東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鋼 グローブ 300-SGF 300-SGFシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
車上渡し
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):356●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04729028
品番
300-SGF 100A
参考基準価格(税別)
¥553,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):356●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0637-24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材