鋳鋼 グローブ 300-SGF 300-SGFシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):318●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2 注文コード04729046 品番300-SGF 80A
参考基準価格(税別)¥403,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):318●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2 アズワン品番68-0637-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする