東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鋼 ゲート 150-SSRF F10K 150-SSRF F10K シリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):292●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04729098
品番
150-SSRF(F10K) 200A
参考基準価格(税別)
¥739,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):292●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0637-30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材