鋳鋼 ゲート 300-SSRF 300-SSRFシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2 注文コード04729229 品番300-SSRF 100A
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2 アズワン品番68-0637-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする