東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 Y形ストレーナ 10-FTF-N 10-FTF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):300●呼び径(インチ):12●面間寸法(mm):800●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04729868
品番
10-FTF-N 300A
参考基準価格(税別)
¥673,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):300●呼び径(インチ):12●面間寸法(mm):800●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0638-21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材