東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 Y形ストレーナ 10-FTF-N 10-FTF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):305●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200
注文コード
04729929
品番
10-FTF-N 65A
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):305●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200
アズワン品番
68-0638-14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材