鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04729981 品番 10-FNW 300A
参考基準価格(税別)¥527,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

強靭です

仕様●呼び径(mm):300●呼び径(インチ):12●面間寸法(mm):145●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:FC200●シート材料:NBR 材質(本体)FC200 呼び径(B)12 最高使用圧力(MPa)静流水(0〜80℃以下):1.4、油・脈動水(0〜80℃以下):1.0 接続方式フランジ 材質(シート)NBR 使用流体静流水・脈動水・油 呼び径(A)300 アズワン品番68-0638-32 呼び圧力10K バルブ種類ウイングチャッキバブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする