東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04729999
品番
10-FNW 50A
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
強靭です
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:FC200●シート材料:NBR
材質(本体)
FC200
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
静流水(0〜80℃以下):1.4、油・脈動水(0〜80℃以下):1.0
接続方式
フランジ
材質(シート)
NBR
使用流体
静流水・脈動水・油
呼び径(A)
50
アズワン品番
68-0638-24
呼び圧力
10K
バルブ種類
ウイングチャッキバブル
商品豆知識
配管工事を支える補助部材