東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):220●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031
注文コード
04730121
品番
J10-FGF 65A
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):220●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031
アズワン品番
68-0638-37
商品豆知識
配管工事を支える補助部材