鋳鉄 ゲート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):240●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031 注文コード04730331 品番J5-FSRF 150A
3月24日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

強靭です

仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):240●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031 アズワン品番68-0639-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする