3/24より値下げ!現場を応援

鋳鉄 ゲート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):180●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031 注文コード04730340 品番J5-FSRF 80A
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

強靭です

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):180●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031 アズワン品番68-0639-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする