3/24より値下げ!現場を応援
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 ゲート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):260●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031
注文コード
04730358
品番
J5-FSRF 200A
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):260●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031
アズワン品番
68-0639-11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材