鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04730525 品番 J10-FSRF 125A
3月24日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

強靭です

仕様●面間寸法(mm):250●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●認証・規格:JIS B 2031 材質(本体)FC200 呼び径(B)5 接続方式フランジ 使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気 呼び径(A)125 最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気) ハンドル形状丸形 アズワン品番68-0638-76 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする