仕様●面間寸法(mm):330●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●認証・規格:JIS B 2031
材質(本体)FC200
呼び径(B)10
接続方式フランジ
使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気
呼び径(A)250
最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)
ハンドル形状丸形
アズワン品番68-0638-79
バルブ種類ゲートバルブ