鋳鉄 ストレート形ストレーナ 10-FTSF 10-FTSFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):380●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200 注文コード04730821 品番10-FTSF 150A
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

強靭です

仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):380●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200 アズワン品番68-0639-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする