鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):500●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031 注文コード04730945 品番J10-FNSF 200A
参考基準価格(税別)¥361,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

強靭です

仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):500●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031 アズワン品番68-0639-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする