東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-U W/CW J10-FNSF-U W/CWシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):500●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●規格・その他:カウンターウェイト付●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04731128
品番
J10-FNSF-U W/CW 200A
参考基準価格(税別)
¥770,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):500●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●規格・その他:カウンターウェイト付●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0639-51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材