東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 ナイロンY形ストレーナ 10-FTF-N-CN 10-FTF-N-CNシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):465●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング
注文コード
04731295
品番
10-FTF-N-CN 125A
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):465●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング
アズワン品番
68-0639-66
商品豆知識
配管工事を支える補助部材