3/24より値下げ!現場を応援

鋳鉄 ナイロンゲート J10-FSRF-CN J10-FSRF-CNシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):290●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031 注文コード04731451 品番J10-FSRF-CN 200A
参考基準価格(税別)¥538,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別) 値下げ
329,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

強靭です

仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):290●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031 アズワン品番68-0639-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする