東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):200●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031
注文コード
04731487
品番
J5-FSRF-CN 100A
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):200●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031
アズワン品番
68-0639-88
商品豆知識
配管工事を支える補助部材