鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):170●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031 注文コード04731505 品番J5-FSRF-CN 65A
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

強靭です

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):170●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031 アズワン品番68-0639-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする