東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):300●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04731521
品番
J5-FSRF-CN 250A
参考基準価格(税別)
¥836,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):300●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0639-92
商品豆知識
配管工事を支える補助部材