東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 ナイロンボールフート 10-FOF-CN 10-FOF-CNシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):289●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング
注文コード
04731636
品番
10-FOF-CN 125A
参考基準価格(税別)
¥475,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):289●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング
アズワン品番
68-0640-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材