鋳鉄 ナイロンボールフート 10-FOF-CN 10-FOF-CNシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング 注文コード04731661 品番10-FOF-CN 100A
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

強靭です

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング アズワン品番68-0640-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする