東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鉄 ボール 10-FBF-N-L 10-FBF-N-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
車上渡し
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):450●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●シート材料:PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04731715
品番
10-FBF-N-L 200A
参考基準価格(税別)
¥654,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):450●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●シート材料:PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0640-17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材