東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSHUシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
車上渡し
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):68●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:電動●本体材料:FCD450-10●規格・その他:電源AC200V●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04731837
品番
10L5-MXSHU 250A
参考基準価格(税別)
¥590,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
仕様
●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):68●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:電動●本体材料:FCD450-10●規格・その他:電源AC200V●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0640-31
商品豆知識
配管工事を支える補助部材