電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSHUシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):46●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:電動●本体材料:FCD450-10●規格・その他:電源AC200V●シート材料:NBR 注文コード04731898 品番10L5-MXSHU 80A
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):46●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:電動●本体材料:FCD450-10●規格・その他:電源AC200V●シート材料:NBR アズワン品番68-0640-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする