電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):140●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:電動式●本体材質:FCD-S●シート材料:変性PTFE●ボア径:フルボア 注文コード04732291 品番10-DBF-N-MXH 32A
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております

仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):140●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:電動式●本体材質:FCD-S●シート材料:変性PTFE●ボア径:フルボア アズワン品番68-0640-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする