東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
電動 ボール 10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):130●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:電動式●本体材質:FC200●シート材料:PTFE
注文コード
04732415
品番
10-FBF-N-MX 25A
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):130●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:電動式●本体材質:FC200●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0640-84
商品豆知識
配管工事を支える補助部材