電動 ボール

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04732659 品番 10-UB-MX 15A
参考基準価格(税別)¥92,600 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):65●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE 材質(本体)SCS13A 呼び径(B)1/2 接続方式フランジ 呼び径(A)15 面間距離L(mm)65 アズワン品番68-0641-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする