東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
電動 ボール
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04732677
品番
10-UB-MX 20A
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):80●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
3/4
接続方式
フランジ
呼び径(A)
20
面間距離L(mm)
80
アズワン品番
68-0641-06
商品豆知識
配管工事を支える補助部材