電動 ボール 10-UB-MXH 10-UB-MXHシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):120●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE 注文コード04732790 品番10-UB-MXH 40A
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):120●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE アズワン品番68-0641-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする