電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):46●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:CAC406●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFE 注文コード04733000 品番B2-MAD(N) 10A
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております

仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):46●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:CAC406●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFE アズワン品番68-0641-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする