東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
電動 ボール U1-MA U1-MAシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:SCS14A●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFE
注文コード
04733018
品番
U1-MA 20A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:SCS14A●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0641-45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材