3/24より値下げ!現場を応援
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
KKベスト ゲートバルブ US-KKJ リング別売 US-KKJシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):116●本体材質:SCS13A●弁体材質:SCS13A
注文コード
04733237
品番
US-KKJ 50SU
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):116●本体材質:SCS13A●弁体材質:SCS13A
アズワン品番
68-0641-69
商品豆知識
配管工事を支える補助部材