3/24より値下げ!現場を応援

KKベスト ゲートバルブ US-KKJ リング別売 US-KKJシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):105●本体材質:SCS13A●弁体材質:SCS13A 注文コード04733280 品番US-KKJ 40SU
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) 値下げ
28,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):105●本体材質:SCS13A●弁体材質:SCS13A アズワン品番68-0641-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする