耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):60●操作:ギア式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDM 注文コード04733298 品番10ALMNGUCE 200A
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

深まる信頼・拡がるバリエーション

仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):60●操作:ギア式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDM アズワン品番68-0641-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする