東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):46●操作:ギア式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDM
注文コード
04733341
品番
10ALMNGUCE 80A
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
深まる信頼・拡がるバリエーション
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):46●操作:ギア式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDM
アズワン品番
68-0641-73
商品豆知識
配管工事を支える補助部材