耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):56●操作:レバー式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDM 注文コード04733377 品番10ALMNLUCE 125A
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

深まる信頼・拡がるバリエーション

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):56●操作:レバー式●本体材質:ADC12●シート材料:耐塩素EPDM アズワン品番68-0641-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする