東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
バタフライ ステンレス 20LURT-G 20LURT-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):33●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●操作:横形ギア式●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81●シート材質:カーボンファイバー入りPTFE●弁体材質:SCS13A
注文コード
04733447
品番
20LURT-G 40A
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):33●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●操作:横形ギア式●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81●シート材質:カーボンファイバー入りPTFE●弁体材質:SCS13A
アズワン品番
68-0641-85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材