画像準備中

バタフライ ステンレス 20LURT-G 20LURT-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):56●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●操作:横形ギア式●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81●シート材質:カーボンファイバー入りPTFE●弁体材質:SCS13A 注文コード04733456 品番20LURT-G 150A
参考基準価格(税別)¥363,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):56●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●操作:横形ギア式●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81●シート材質:カーボンファイバー入りPTFE●弁体材質:SCS13A アズワン品番68-0641-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする