タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04733705
品番
CNMG120404-AS (TD930)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低切込み高送り
種別
ネガ
材質
TD930
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
0
ブレーカ
AS形
穴径d(Φmm)
5.16
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
有