MAILBOX MX-18 MX-18シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04733876 品番MX-18-2-LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

多段式省スペースタイプ、1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。

仕様●戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。●前入前出●本体:ステンレス(SUS304) NO,4仕上 0.7t●扉:アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装●錠前:ラッチロック錠●差入口プレート:塩化ビニール樹脂●名札:塩化ビニール樹脂●投入口:333mm×25mm アズワン品番68-0642-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする