曜日別特売
20x3/4 そろばん継手 アバカス継手 給水栓チーズ 東尾メック 04737796

そろばん継手 アバカス継手 給水栓チーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-0650-45
内容量1個注文コード04737796品番20x3/4
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品

アズワン品番
68-0650-45
仕様
●口径(mm):20×3/4●種類:給水栓チーズ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする