画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04739436 品番CPMT090308-PS (T7020)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上〜中切削 種別ポジ 材質T7020 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 内接円直径(Φmm)7.94 逃げ角(度)11 ブレーカPS形 穴径d(Φmm)4.4 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする