タンガロイ
チップ DCGTR/L-W10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
04742263
品番
DCGT070202L-W10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
コーナー半径・材質・ブレーカ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04742263
DCGT070202L-W10
00698994
DCGT070202L-W10 NS9530
チップ DCGTR/L-W10
タンガロイ
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカ後継品です