画像準備中

ドレメル カーボンスチールブラシ 2個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様●軸(mm):3.2●本体寸法(mm):19×19×40●本体質量(g):30 注文コード04743859 品番428N
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

お得な2個入りパックです。汚れ落とし/磨きに。
セット内容:428×2。

仕様●軸(mm):3.2●本体寸法(mm):19×19×40●本体質量(g):30 アズワン品番68-0717-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする