BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 軸付研磨
BOSCH(ボッシュ)の ロータリーバー
ドレメル カーボンスチールブラシ 2個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
●軸(mm):3.2●本体寸法(mm):19×19×40●本体質量(g):40
注文コード
04743877
品番
442N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お得な2個入りパックです。汚れ落とし/磨きに。
セット内容:442×2。
仕様
●軸(mm):3.2●本体寸法(mm):19×19×40●本体質量(g):40
アズワン品番
68-0717-50