アズワン
アズワンの 防毒マスク
アズワンの 面体 防毒マスク
防毒マスクセット ASシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04744358
品番
AS-G-7-06-YG/F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
すぐにお使いいただけるようにマスクと有機ガス・粉塵用の吸収缶をセットにしました。接顔部の密着を確認できるフィットチェッカー付です。
仕様
●面体材質:シリコンゴム●重量:100g(面体のみ)●国家検定合格:第TN382号●セット内容:マスクG-7-06型×1個/吸収缶(低濃度)×1個●マスク品番:1-4547-11/吸収缶品番:1-4549-02(KGC-10MC-04型)
アズワン品番
68-0719-85