アズワン
アズワンの 防毒マスク
アズワンの 面体 防毒マスク
防毒マスクセット ASシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04744376
品番
AS-GM76-s-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
すぐにお使いいただけるようにマスクと有機ガス用の吸収缶をセットにしました。
仕様
●面体材質:シリコンゴム●重量:145g(面体のみ)●国家検定合格:第TN304号●セット内容:マスクGM76-S×1個/吸収缶(低濃度)×1個●マスク品番:1-8897-01/吸収缶品番:9-004-01(CA-104NII/OV)
アズワン品番
68-0719-88